{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhalt | 260219 HBT020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT120404 |
Artikelnummer | GG2623 120404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095354 |