{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HBT130 | |
Spanbrecher | MR | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,3 mm/U - 0,5 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 70 mm/min - 120 mm/min | |
Inhalt | 252224 HBT130 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG080408 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2597 080408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095101 | |
Herstellernummer | GG2597 080408/50 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |