Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung CNMG 160608/30

Artikel-Nr.: GG2573 160608/30
Setpreis 30 Stück (8,03 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HBT130
    Spanbrecher MM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,55 mm - 5,5 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 90 mm/min - 135 mm/min
    Inhalt 250204 HBT130
    ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG160608
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2573 160608/30
    EAN / GTIN 4067263094012
    Herstellernummer GG2573 160608/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb