GARANT Vorteilspack Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung WNMG, Größe / Stückzahl 060404/30

Artikel-Nr.: GG2564 060404/30
Setpreis 30 Stück (6,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,25 mm - 2 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 mm/min - 280 mm/min
Inhalt 252062 HB7020
ISO-Code Wendeschneidplatte WNMG060404
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2564 060404/30
EAN / GTIN 4067263093534
Herstellernummer GG2564 060404/30
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb