{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,55 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 251804 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | VNMG160408 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2561 160408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263843771 | |
Herstellernummer | GG2561 160408/30 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |