{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HBT020 | |
Spanbrecher | PM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Inhalt | 250780 HBT020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG110404 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2538 110404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092919 | |
Herstellernummer | GG2538 110404/30 |