ANGX 10T308ZEER INOX

Artikel-Nr.: GG2133 INOX
Setpreis 50 Stück (8,46 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX10T308
Sorte HB9740
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2133 INOX
EAN / GTIN 4067263078876
Herstellernummer GG2133 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052213058.

Inhalt:

50 × 213070 INOX

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb