ANGX 10T308ZEER ST1400

Artikel-Nr.: GG2131 ST1400
Setpreis 50 Stück (8,46 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX10T308
Sorte HB9540
Schneidstoff HM
empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
Programmierradius bei ap max 1,6 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,9 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2131 ST1400
EAN / GTIN 4067263078852
Herstellernummer GG2131 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
260
Stahl < 900 N/mm²
P
240
Stahl < 1100 N/mm²
P
220
Stahl < 1400 N/mm²
P
180
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052213058.

Inhalt:

50 × 213066 ST1400

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb