ANGX 10T308ZEER ST900

Artikel-Nr.: GG2130 ST900
Setpreis 50 Stück (8,46 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ANGX10T308
    Sorte HB9640
    Schneidstoff HM
    empfohlene Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1 mm
    Programmierradius bei ap max 1,6 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,9 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Inhalt 50
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2130 ST900
    EAN / GTIN 4067263078845
    Herstellernummer GG2130 ST900

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    330
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    280
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    240
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Power Q Mini Hochvorschubfräser Nr. 213052213058.

    Inhalt:

    50 × 213064 ST900

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5...1×D/ap max.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb