HOLEX Vorteilspack Eckfräser 90°, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: GG2124 20/3
Setpreis 5 Stück (74,40 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen
  • Zerspanungsstrategie: MTC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen
Zerspanungsstrategie MTC
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
⌀ D3 17 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 37 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Rampingwinkel αmax 0,96 Grad
Rampinglänge L für αmax 14,85 mm
passende Wendeschneidplatte AP.. 1003..
Wendeplattenschrauben-Set 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2124 20/3
EAN / GTIN 4067263078968
Herstellernummer GG2124 20/3

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 215803 20/3.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb