SOMT 120508 PDER GGG

Artikel-Nr.: GG2119 GGG
Setpreis 50 Stück (7,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER
Sorte HB7730
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2119 GGG
EAN / GTIN 4062406063320

Anwendertabelle

GG(G)
K
200
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Softcut® HSI Nr. 214851 − Nr. 214857.

Inhalt:

50 × 214880 GGG

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb