SOMT 120508 PDER INOX

Artikel-Nr.: GG2117 INOX
Setpreis 50 Stück (7,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER
    Sorte HB7630
    Schneidstoff HM
    Vorschub fz pro Zahn 0,17 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Inhalt 50
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2117 INOX
    EAN / GTIN 4062406063313
    Herstellernummer GG2117 INOX

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Softcut® HSI Nr. 214851 − Nr. 214857.

    Inhalt:

    50 × 214875 INOX

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb