SOMT 120508 PDER ST1400

Artikel-Nr.: GG2115 ST1400
Setpreis 50 Stück (7,16 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SOMT 120508 PDER
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,22 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2115 ST1400
EAN / GTIN 4062406063306

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Softcut® HSI Nr. 214851 − Nr. 214857.

Inhalt:

50 × 214870 ST1400

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript