{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | GG2005 16 | |
EAN / GTIN | 4067263119326 | |
Herstellernummer | GG2005 16 |