HOLEX Vorteilspack Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, M M16

Artikel-Nr.: GG1856 M16
Neuheit
(28,30 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M16
Beschichtung vaporisiert
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform C
Spiralwinkel 40 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 2 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaft-Vierkant □ 9 mm
Kernloch-⌀ 14 mm
Gewinde-⌀ 16 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Anzahl Schneiden Z 4
Gewindetiefe 48 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1856 M16
EAN / GTIN 4067263135418
Herstellernummer GG1856 M16

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
11
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
8
Stahl < 900 N/mm²
P
7
Stahl < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).
Wie Nr. 135855.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb