Maschinen-Gewindebohrer Form C M8

Artikel-Nr.: GG1855 M8
Setpreis 10 Stück (8,82 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
333 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M8
    Beschichtung vaporisiert
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 1,25 mm
    Gesamtlänge L 90 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schaft-Vierkant □ 6,2 mm
    Kernloch-⌀ 6,8 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Inhalt 10
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1855 M8
    EAN / GTIN 4045197735119
    Herstellernummer GG1855 M8

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    11
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    7
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Öl
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).
    Wie Nr. 135855.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb