Knopfzelle / Sonderbatterie LR44

Artikel-Nr.: GG1560 LR44
Neuheit
Setpreis 20 Stück (2,35 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
246 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 20
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung LR44
Internationale Baugröße LR44
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 3 g
Produktart Knopfzelle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1560 LR44

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Sonderbatterien.

Merkmal:

Inhalt 20 Stück

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Batterietyp Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb