Alkali-Mangan Batterien LR6

Artikel-Nr.: GG1554 LR6
Neuheit
Setpreis 60 Stück (0,58 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Internationale Baugröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 60
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Mignon, AA
Internationale Baugröße LR6
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 25 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1554 LR6

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Markenbatterien in Alkali-Mangan-Qualität mit 2- bis 3-facher Lebensdauer und einer über doppelt so langen Lagerfähigkeit gegenüber Zink-Kohle-Batterien.
Leistungsfähige Marken-Batterie X-Power Alkaline mit hervorragender Qualität und langanhaltender Energieabgabe für anspruchsvolle Anwendungen mit hohem Energiebedarf. Lange Haltbarkeit von bis zu 7 Jahren.

Lieferumfang:

60 Stück.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb