{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 100 | |
chemischer Aufbau | Alkali-Mangan | |
Batteriebezeichnung | Micro, AAA | |
Internationale Baugröße | LR3 | |
Nennspannung | 1,5 V | |
wiederaufladbar | nein | |
Gewicht pro Stück | 12,5 g | |
Produktart | Batterie |
Artikelnummer | GG1552 LR3 | |
EAN / GTIN | 4067263138006 | |
Herstellernummer | GG1552 LR3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |