LED-Taschenlampe, schwarz mit Batterien 94

Artikel-Nr.: GG1533 94
Neuheit
Setpreis 5 Stück (10,47 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 35 lm
Leuchtdauer 7 h
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 5
Batterietyp Micro, AAA
Gesamtlänge 94 mm
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1533 94
EAN / GTIN 4067263137986

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige und robuste LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Neueste LED-Technologie mit ausgezeichneter Lichtleistung.
  • Wegrollschutz.
  • Gummi-Druckknopfüberzug.

Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.
  • Klein und handlich, aber dennoch lichtstark.
  • Mit praktischem Schlüsselring.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile