LED Taschenlampe mit Akku 170

Artikel-Nr.: GG1364 170
Neuheit
Setpreis 4 Stück (44,25 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 049 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 54
  • Taschenlampenfunktion: Fokus

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 54
Taschenlampenfunktion Fokus
Lichtstrom 500 lm
Lichtstrom Stufe 2 200 lm
Lichtstrom Boost 900 lm
Leuchtdauer 2 h
Leuchtdauer Stufe 2 4,5 h
Leuchtdauer Boost 30 s
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Lampe
CRI Wert >80
Anzahl enthaltener Akkus 4
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,9 Ah
Akkuspannung 3,7 V
Akku austauschbar ja
Gesamtlänge 164 mm - 176 mm
Kopf-⌀ 32 mm
Gewicht 160 g
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG1364 170
EAN / GTIN 4067263138044
Herstellernummer GG1364 170

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. Die 2-Stufen Schaltung mit zusätzlicher Boost-Funktion bietet eine ausgezeichnete Lichtleistung für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.
  • Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.
  • Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.
  • USB-C Ladebuchse.
  • Wegrollschutz.
  • Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.

Merkmal:

Inhalt 4 Stück

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku.
Mit Handschlaufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb