{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
Lichtstrom | 400 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 140 lm | |
Lichtstrom Boost | 700 lm | |
Leuchtdauer | 1,5 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 5 h | |
Leuchtdauer Boost | 30 s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
CRI Wert | >80 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 4 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 1,6 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Akku austauschbar | ja | |
Gesamtlänge | 144 mm - 154 mm | |
Kopf-⌀ | 28 mm | |
Gewicht | 95 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | GG1363 150 | |
EAN / GTIN | 4067263138037 | |
Herstellernummer | GG1363 150 |