{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
IP-Schutzart | IP 54 | |
Taschenlampenfunktion | Fokus | |
Lichtstrom | 300 lm | |
Lichtstrom Stufe 2 | 100 lm | |
Lichtstrom Boost | 450 lm | |
Leuchtdauer | 1 h | |
Leuchtdauer Stufe 2 | 2,5 h | |
Leuchtdauer Boost | 30 s | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Lampe | |
CRI Wert | >80 | |
Anzahl enthaltener Akkus | 4 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkukapazität | 0,9 Ah | |
Akkuspannung | 3,7 V | |
Akku austauschbar | ja | |
Gesamtlänge | 118 mm - 130 mm | |
Kopf-⌀ | 26 mm | |
Gewicht | 70 g | |
Produktart | Taschenlampe |
Artikelnummer | GG1362 130 | |
EAN / GTIN | 4067263138020 | |
Herstellernummer | GG1362 130 |