HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC 16 mm

Artikel-Nr.: GG1156 16
Setpreis 5 Stück (78,20 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,03
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Schneiden-⌀ DC 16 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,03
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 38 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 32 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 56 mm
    Freistellungs-⌀ D1 15,5 mm
    Gesamtlänge L 108 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,4 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,08 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
    Farbring grün
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1156 16
    EAN / GTIN 4045197908681
    Herstellernummer GG1156 16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    260
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    240
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten.
    Bis 0,7×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.
    Wie Nr. 203056

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb