Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung 90° 6,3 mm

Artikel-Nr.: GG1130 6,3
Setpreis 10 Stück (17,50 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Teilung der Senkerschneiden: ungleich
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Außen-⌀ 6,3 mm
    Beschichtung TiAlN
    Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
    Schneidstoff HSS
    Teilung der Senkerschneiden ungleich
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 335 C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 1,5 mm
    Gesamtlänge L 45 mm
    Schaft-⌀ Ds 5 mm
    für Senkschrauben DIN 7991 M3
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,1 mm/U
    Schafttoleranz h9
    Farbring grün
    Inhalt 10
    Produktart Stufen- und Kegelsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG1130 6,3
    EAN / GTIN 4062406198350
    Herstellernummer GG1130 6,3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    75
    Alu (kurzspanend)
    N
    75
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 55 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    16
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    60
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Alle Senker mit 3 Schneiden. Spezialgeometrie mit extrem ungleicher Teilung und abgestimmter Schneiden-Präparation. Radial hinterschliffen. Spanräume aus dem Vollen geschliffen. Neuentwickelte, spezielle TiAlN-Beschichtung für hohe Standzeiten.
    Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-C.
    Wie Nr. 150130.

    Vorteil:

    Hohe Laufruhe während des gesamten Senkvorganges. Ratterfreier Lauf für perfekte Ergebnisse bei optimalen Werkzeug-Standzeiten.

    Verwendung:

    Präzisions-Kegelsenker zum Fertigen von exakten, runden 90°-Senkungen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb