{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h10 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Radius R | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | GG1125 20 | |
EAN / GTIN | 4045197736109 | |
Herstellernummer | GG1125 20 |