{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Maß S | 7 mm | |
Gesamtlänge L | 67 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaftform | HB | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Inhalt | 5 | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | GG1121 10 | |
EAN / GTIN | 4045197736147 | |
Herstellernummer | GG1121 10 |