Sicherheitskupplung Innengewinde 3/8 Zoll

Artikel-Nr.: GG0271 3/8
Neuheit
Setpreis 5 Stück (13,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Betriebsdruck 16 bar
Anschluss-Innengewinde 3/8 Zoll
Durchflusswert 2.250 l/min
Produktart Kupplung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG0271 3/8
EAN / GTIN 4067263138181
Herstellernummer GG0271 3/8

Beschreibung

Ausführung:

Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.
Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Merkmal:

Inhalt 5 Stück

Hinweis:

Passende Nippel unter Nr. 080290080293.
Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb