Sicherheitskupplung Außengewinde 1/4 Zoll

Artikel-Nr.: GG0270 1/4
Neuheit
Setpreis 5 Stück (13,20 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss-Außengewinde (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    maximaler Betriebsdruck 16 bar
    Anschluss-Außengewinde 1/4 Zoll
    Durchflusswert 2.250 l/min
    Produktart Kupplung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG0270 1/4
    EAN / GTIN 4067263138143
    Herstellernummer GG0270 1/4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die GARANT Sicherheitskupplung ist eine Hochleistungskupplung mit äußerst hoher Durchflusskapazität aus verzinktem Stahl. Neue, verbesserte Einhandbedienung.
    Durchfluss: 2250 L/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar. Entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Hinweis:

    Passende Nippel unter Nr. 080290080293.
    Die GARANT Serie entspricht Eurostandard 7,6 (Nenn-⌀ 7,6 mm, Euro-Profil) und ist kompatibel mit allen gängigen Systemen.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb