• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwaage GAB 30K0.2N, Wägebereich 30 kg, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: GAB 30K0.2N
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GAB 30K0.2N
EAN / GTIN 4045761111639
Herstellernummer GAB 30K0.2N
L-Nummer L40250 440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 294×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, 320×330×125 mm
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb