• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Total-Sicherheitsgummistiefel S5 Schwarz 38

Artikel-Nr.: FW95BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FW95
EU-Schuhgröße 38

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW95BKR38
EAN / GTIN 5036108159758
Herstellernummer FW95BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Merkmal:

  • Fußsporn
  • Verstärkter Knöchelschutz
  • Vollständig wasserdicht
  • 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
  • Chemikalienbeständig
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S5
  • EN 13832-3: 2018

Werkstoff:

Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb