• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klassik Sicherheitsgummistiefel S4 Schwarz 37

Artikel-Nr.: FW94BKR37
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FW94
EU-Schuhgröße 37

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW94BKR37
EAN / GTIN 5036108159529
Herstellernummer FW94BKR37

Beschreibung

Beschreibung:

Der Sicherheitsgummistiefel Wellington wird aus nahtlosem und wasserdichtem PVC/Nitril hergestellt. Mit 200 Joule Stahlkappe sowie rutschhemmender und antistatischer Sohle. Waschbares Nylonfutter und Kick-Off Sporen machen diesen Stiefel vielseitig verwendbar.

Merkmal:

  • Fußsporn
  • Verstärkter Knöchelschutz
  • Chemikalienbeständig
  • Vollständig wasserdicht
  • 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Chemikalienbeständig

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S4
  • EN 13832-3: 2018

Werkstoff:

Obere: PVC/Nitril
Laufsohle: PVC/Nitril

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb