• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Sicherheitsclog SB AE WRU Schwarz 38

Artikel-Nr.: FW82BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW82BKR38
EAN / GTIN 5036108164547
Herstellernummer FW82BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses leichte Clog-Modell aus Mikrofaser bietet hervorragenden Sitz und Komfort; mit Klappriemen.

Merkmal:

  • Selbstreinigende Laufsohle verhindert Kreuzkontamination
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Oberseite abwischbar
  • Abnehmbarer Gurt
  • Erhältlich in Unisex-Größe
  • Maschinenwaschbar bei 30 ° C
  • Geeignet für Veganer
  • Speziell für Reinraum , Medizin und Lebensmittelindustrie
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Einschichtsohle

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 SB
  • AS 2210.3

Werkstoff:

Obere: Wasserdichte Mikrofaser
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb