• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Allwetter Wanderstiefel S3 WR Schwarz 42

Artikel-Nr.: FW66BKR42
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung FW66
EU-Schuhgröße 42

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW66BKR42
EAN / GTIN 5036108198399
Herstellernummer FW66BKR42

Beschreibung

Beschreibung:

Kompletter S3 Schutz in Wanderstiefel-Optik, mit wasserdichtem und atmungsaktivem Futter, Stahlzwischensohle und Stahlkappe.

Merkmal:

  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Membran für trockenen Fußkomfort
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Schützende Stahlkappe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb