• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Trekker Sicherheitsschuh S1P Schwarz 38

Artikel-Nr.: FW64BKR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW64BKR38
EAN / GTIN 5036108164769
Herstellernummer FW64BKR38

Beschreibung

Beschreibung:

Robust und atmungsaktiv ausgestattet mit einer Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl. Ölresistente Sohle.

Merkmal:

  • 3D atmungsaktives Netzfutter
  • Erhältlich in Unisex-Größe
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Obermaterial aus Wildleder und Textil
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb