• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Slipper O2 Weiß 41

Artikel-Nr.: FW58WHR41
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW58WHR41
EAN / GTIN 5036108249640
Herstellernummer FW58WHR41

Beschreibung

Beschreibung:

Waschbar und mit selbstreinigender Sohle ist dieser Schuh ideal, wenn keine Zehenschutzkappe benötigt wird. Leichte und bequeme Ausführung.

Merkmal:

  • Selbstreinigende Sohle, verhindert Kreuzkontermination
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Oberseite abwischbar
  • Schlupf-Silhouette
  • Erhältlich in Unisex-Größe
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Einschichtsohle

Norm:

  • EN ISO 20347:2022 O2

Werkstoff:

Obere: Wasserdichte Mikrofaser
Laufsohle: PU
Infos zur Laufsohle: Leichter und langlebiger als PVC und Gummi

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb