• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Halbschuh Loire S1P HRO Grau 40

Artikel-Nr.: FW36GRR40
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW36GRR40
EAN / GTIN 5036108220861
Herstellernummer FW36GRR40

Beschreibung

Beschreibung:

Bietet ein modernes Aussehen ohne an Sicherheit einzubüßen. Der Loire Trainer ist komplett mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle ausgestattet und besitzt eine leichte EVA/Gummisohle für Komfort und Rutschfestigkeit.

Merkmal:

  • Spezielle Obermaterialien zur Unterstützung von Bereichen mit hohem Abrieb, Leistung und Stabilität.
  • Leder genähter Zehenschutz
  • Verbessertes Laufsohlenprofil für eine bessere Traktion auf unebenem Terrain.
  • Innovativ Flexzonen in der Sohle erhöhen die Flexibilität und Stabilität für hervorragende Unterstützung und Komfort bei jedem Schritt
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Hitzebeständige Außensohle 300ºC
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P
  • AS 2210.3

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: EVA/Gummisohle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb