• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Protector Sicherheitsstiefel S1P Schwarz 41

Artikel-Nr.: FW10BKR41
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1P
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S1P
Herstellerbezeichnung FW10
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FW10BKR41
Kopieren
EAN / GTIN 5036108125845
Kopieren
Herstellernummer FW10BKR41
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Ein Favorit in vielen Bereichen. Der FW10 ist einer der komfortabelsten und robustesten Sicherheitsschnürstiefel auf dem Markt. Umfassender Schutz durch eine 200 Joule Stahlzehenkappe, einer Stahlzwischensohle und einem rutschhemmenden und Energie absorbierenden Absatz.

Merkmal:

  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Verbesserte Sohleneinheit
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (SR)

Werkstoff:

Obere: Spaltleder
Laufsohle: PU/PU

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb