• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite perforierter Trainer S1P Grau 38

Artikel-Nr.: FW02GRR38
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FW02GRR38
EAN / GTIN 5036108280261
Herstellernummer FW02GRR38

Beschreibung

Beschreibung:

Trainer, Klasse S1P, mit perforiertem Obermaterial und atmungsaktivem Futter. Für Arbeiter, die in warmer Umgebung arbeiten, bei der Atmugsaktivität und Komfort ein Muss sind.

Merkmal:

  • Perforierte Oberseite zur Unterstützung der Luftzirkulation in heißen Umgebungen.
  • Obermaterial aus hochwertigem Wildleder
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Hergestellt aus Velourleder für einen stylischen Blickfang

Norm:

  • EN ISO 20345: 2011 S1P

Werkstoff:

Obere: Rindvelourleder
Infos zum Obermaterial: Rindsvelourleder
Laufsohle: PU/PU

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb