• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steelite Tove Trainer S1P Schwarz/Gruen 37

Artikel-Nr.: FT15BGN37
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FT15BGN37
EAN / GTIN 5036108303427
Herstellernummer FT15BGN37

Beschreibung

Beschreibung:

Ein moderner sportlicher Halbschuh mit dem klassischen Schutz. Das TPU Obermaterial mit Mesh-Träger bietet hervorragende Atmungsaktivität und Komfort. Die doppelt verdichtete EVA / Gummisohle steht für eine leichte und lang anhaltende Qualität, die Sie nicht im Stich lässt. Hervorragendes Komfort-Fußbett mit Stahl-Zehenkappe und Stahl-Zwischensohle.

Merkmal:

  • Direkt eingespritztes Mesh mit KPU-Werkstoff, das Festigkeit und Atmungsaktivität bietet.
  • Erhältlich in einer Auswahl an strahlenden Farben
  • Extra Satz Kontrastschnürsenkel enthalten
  • Schützende Stahlkappe
  • Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
  • Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Antistatische Schuhe
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Dual Density Sohleneinheit

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S1P (FO SR)
  • AS 2210.3

Werkstoff:

Obere: KPU/ Netzfutter
Laufsohle: EVA/Gummisohle

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb