• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Kraftmessgeräte-Set SAUTER FS 2-10KSP1

Artikel-Nr.: FS 2-10KSP1
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FS 2-10KSP1
EAN / GTIN 4045761358515
Herstellernummer FS 2-10KSP1

Beschreibung

Beschreibung:

Fertig montiertes Set bestehend aus Premium Kraftmessgerät FS 2 und externer ″S″-Messzelle CS 1000-3P1 für Zug- und Druckkraftmessungen
Premium-Kraftmessgerät FS 2; Messen von Kräften in verschiedenen Zug- oder Druckrichtungen mit nur einem Messgerät möglich; 3,5″ Touchscreen; Standardausführung mit 2 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4); Die spezifischen Daten eines externen Sensors sind direkt im Stecker gespeichert; Einstellbare SI-Einheiten: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige; Spitzenwertmessung; Toleranzfunktion; Interner Gerätespeicher (16 GB); USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig; Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich; Lieferung im hochwertigen und robusten System-Koffer (systainer® T-LOC) inklusive Steckernetzteil und USB-Kabel Typ C; 4-Leiter ″S″-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung CS 1000-3P1; Genauigkeitsklasse gemäß OIML C3; Nennkennwert: 2 mV/V; Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt; Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen;

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb