• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrisches Kraftmessgerät FS 2, Max N , Ablesbarkeit

Artikel-Nr.: FS 2
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
Produktart Kraftmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FS 2
EAN / GTIN 4045761236967
Herstellernummer FS 2
L-Nummer L40250 2362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Integrierter SD-Karten-Speicher
  • Eine interne Messzelle ist möglich (wird deaktiviert, wenn eine externe Messzelle angesteckt wird)
  • Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände
  • Spitzenwertmessung
  • Toleranzfunktion
  • Zweipunktjustierung mit Gewichten oder numerische Justierung möglich
  • Standardauflösung mit 2 oder 4 Messkanälen für externe Kraftsensoren (nachträglich erweiterbar von 2 auf 4)
  • Geeignet für 4-Leiter- und 6-Leiter-Sensoren mit Dehnungsmessstreifen
  • Einstellbare SI-Einheiten kg, N, kN, Nm, kNm
  • USB-Schnittstelle zur Programmierung, Datenübertragung und Spannungsversorgung serienmäßig
  • 3,5″ Touchscreen

Merkmal:

  • Nettogewicht ca. 0,40 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 71×31×180 mm
  • Hochauflösung: bis zu 10000 Punkte (gesamter Messbereich)
  • Netzadapter extern, zum Anschluss an die USB-C Buchse, serienmäßig
  • Speicherung und Übertragung an Schnittstelle von Messwerten mit bis zu 1000 Hz je Messkanal
  • Überlastschutz: von [Max]
  • Gewinde am Lastaufnehmer: M6 (außen)
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 8 h, Ladezeit ca. 8 h
  • Messgenauigkeiten: - mit interner Messzelle: 0,1 % von [Max] - mit externer Messzelle: u. a. von den eingesetzten Messzellen abhängig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb