• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame 88/12 Hemd Grau 5XL

Artikel-Nr.: FR89GRR5XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR89GRR5XL
EAN / GTIN 5036108267750
Herstellernummer FR89GRR5XL

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses moderne Hemd ist leicht und komfortabel. Flammhemmend und Störlichtbogenschutz ARC2 bieten maximalen Schutz. Der lange Schnitt bietet besten Sitz bei Bewegung den ganzen Tag über. Praktische Ausstattung wie verstellbare Manschetten und Brusttaschen mit Patte.

Merkmal:

  • Leicht und bequem
  • Doppelter Gefahrenschutz
  • 2 Brusttaschen mit Patten und Knopfverschluss
  • Stifttasche auf der linken Tasche
  • Hemdensaum, rutscht nicht heraus
  • Einstellbare Manschetten
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • ARC2
  • 2 großzügige Taschen
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.1 CAL/CM²)
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM2 (HAF 69.1%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame 88/12 88% Baumwolle, 12% Nylon
Zusammensetzung des Obermaterials: 88% Baumwolle, 12% Nylon
Beschreibung des Obermaterials: Bizflame™ 88/12 garantiert eine hohe Flammenbeständigkeit und maximalen Komfort. Der hohe Baumwollanteil sorgt für einen besonders weichen Griff, während das Nylon eine ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit bietet. Dieses Gewebe entspricht den internationalen Sicherheitsstandards und ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.
Gewicht der Hülle gm: 237
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb