Beschreibung:
Diese langärmelige, leichte Jacke bietet optimale Sichtbarkeit und Funktionalität. Es kann in einer Reihe von Situationen eingesetzt werden, in denen ein Gefahrenschutz erforderlich ist. Muss über Kleidungsstücken des Index 2 oder 3 getragen werden, um vollen Flammschutz zu bieten.
Merkmal:
- Antistatisch
- Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
- Klettverschluß für einfaches verschliessen
- Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
- Leicht und bequem
- Großzügige Passform für Tragekomfort
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
- Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
Norm:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Werkstoff:
Obermaterial: Bizflame Vest HV: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt
Zusammensetzung des Obermaterials: 98% Polyester 2% Kohlefaser, Kettengestrickt
Gewicht der Hülle gm: 120
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 12 Wäschen