• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Rain+ Warnschutz Jacke mit Lichtbogenschutz Gelb/Marine M

Artikel-Nr.: FR79YNRM
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR79YNRM
EAN / GTIN 5036108226948
Herstellernummer FR79YNRM

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Warnschutzjacke ist in sieben internationalen Standards zertifiziert, so dass sie die ideale Wahl ist, wenn vielseitiger Schutz erforderlich ist.

Merkmal:

  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Antistatisch
  • Innere Brusttasche
  • Flammhemmendes Baumwollfutter für zusätzliche Wärme und Komfort
  • Kontrastfarben
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Ergonomisch geformte Kapuze für perfekten Sitz
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • 7 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, E2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 43 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:3 X

Werkstoff:

Obermaterial: BIZFLAME RAIN+ HV: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminat, PU-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser, PTFE-Laminierung, PU-Beschichtung
Futterstoff: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Zusammensetzung des Futters: 100% Baumwoll-Futter flammhemmend
Gewicht der Hülle gm: 380
Gewicht der Hülle oz: 11
Gewicht des Futters gm: 170
Gewicht des Futters oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb