• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz-Weste - flammhemmend Gelb 4X/5X

Artikel-Nr.: FR75YER4X/5X
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR75YER4X/5X
EAN / GTIN 5036108266654
Herstellernummer FR75YER4X/5X

Beschreibung

Beschreibung:

Die FR75 ist eine Ergänzung zu unserer flammhemmenden Westen-Kollektion. Zertifiziert nach EN20471 Klasse 2:2 und EN ISO 14116 Index 1 muss die Weste über Index 2 oder 3 Kleidungsstücke getragen werden, um flammhemmenden Schutz zu bieten.

Merkmal:

  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Klettverschluß für einfaches verschliessen
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Leicht und bequem
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)

Norm:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Vest HV: 100% Polyester, Kettenstrick
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Kettenstrick
Gewicht der Hülle gm: 120
Gewicht der Hülle oz: 3.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 5 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb