• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW3 FR HVO Arbeitsjacke Orange/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: FR722OBRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR722OBRXXL
EAN / GTIN 5036108419395
Herstellernummer FR722OBRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese moderne, zweifarbige Warnschutz-Jacke PW3 FR mit dem neuesten innovativen Konzept ist sowohl modisch als auch praktisch. Die obere Tasche bietet Platz für moderne Smartphones, und die geräumigen unteren Taschen sind mit Reißverschlüssen versehen, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Zu den besonderen Merkmalen gehören segmentierte Reflexstreifen, mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen und verstärkte, doppelt genähte Nähte.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Rückenbelüftung am oberen und unteren Rücken für maximale Atmungsaktivität
  • Doppelnähte für besondere Strapazierfähigkeit
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Verstellbarer Hüftgurt für einen perfekten Sitz
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Neues Modell

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Work HVO: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Obermaterials: Modaflame™ Work HVO besteht aus 61% Modacryl, 18% Viskose, 15% Polyester, 5% Aramid und 1% Kohlefaser und nutzt modernste Technologien für den besten Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten. Diese einzigartige Gewebemischung ist von Natur aus flammhemmend und antistatisch und verfügt über hochwirksame feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und einen angenehmen Tragekomfort. Modaflame Work HVO ist nach einer Reihe von Normen zertifiziert, darunter EN ISO 20471 und RIS 3279, und bietet hervorragende Vielseitigkeit und Schutz.
Kontrastierender Stoff: Modaflame Work Stretch: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 60% Modacryl, 35% Baumwolle, 4% Elasthan, 1% Kohlefaser
Beschreibung des Kontrasts:
Modaflame™ Work Stretch ist ein inhärent schwer entflammbarer Stoff, der 60 % Modacryl, 35 % Baumwolle, 4 % Elasthan und 1 % Karbonfasern kombiniert. Modaflame™ Work Stretch ist dehnbar und sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit und Flexibilität, was den Komfort, die Strapazierfähigkeit und den antistatischen Schutz noch erhöht.
Gewicht der Hülle gm: 300
Gewicht der Hülle oz: 9
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb