• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 FR Softshelljacke Schwarz XL

Artikel-Nr.: FR704BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR704BKRXL
EAN / GTIN 5036108368532
Herstellernummer FR704BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die WX3 Softshelljacke ist aus einem hochschützenden 3-lagigem Softshellgewebe gefertigt. Durch die Verwendung von Modacryl- und Kohlefaserelementen bietet diese Softshellgewebe besten Flamm-, Chemikalien- und Antistatikschutz sowie Winddichtigkeit, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität. Zu den innovativen Designmerkmalen gehören metallfreie Komponenten, Rückenbelüftung, verstellbare Ärmelbündchen, gestickte FR-Logos und vieleTaschen für viel Stauraum.,

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz gegen Strahlungs- und konvektive Hitze
  • Vielseitig nutzbare Taschen
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • Kontrastfarben
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Rückentlüftung für Atmungsaktivität und Komfort
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • CE zertifiziert
  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Windbeständig zum Schutz vor Auskühlung
  • 8 Taschen für ausreichend Stauraum
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Softshell 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester 95g, laminiert mit einer flammfesten TPU-Membran 35g und verbunden mit einem inhärent flammfesten Fleece aus 60% Modacryl, 39% Baumwolle und 1% Kohlefaser 220g, Gesamtgewicht
Gewicht der Hülle gm: 350
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb