• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX3 Flammhemmendes Warnschutz Poloshirt Gelb/Schwarz S

Artikel-Nr.: FR702YBRS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR702YBRS
EAN / GTIN 5036108364060
Herstellernummer FR702YBRS

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Poloshirt ist aus leichtem Modacryl-Gewebe gefertigt und bietet durch das segmentierte Reflexband eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Dieses leichte und stilvolle Langarm-Poloshirt ist die perfekte Wahl, um dem Träger in Gefahrensituationen erweiterte Sichtbarkeit und Schutz zu bieten. Es verfügt über eine Schlaufe an der Knopfleiste, die sich ideal zum Befestigen von Brillen/Stiften eignet.

Merkmal:

  • Die flammenfestige Eigenschaft wird nicht weniger
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • mit hohem Baumwollanteil für mehr Komfort
  • Verdeckte Knopfleiste
  • Verstärkter Kragen und Manschetten
  • Grosszügige Passform
  • Hitzebeständiges, schwer entflammbares Reflexionsband
  • CE-CAT III
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 4.4CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • ASTM F1959/F1959M-12 (EBT = 4.3 CAL/CM2 (HAF = 66%))

Werkstoff:

Obermaterial: Modaflame Strick HV 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 210
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend im Schatten trocknen; Bügeln bis max. 110°C; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb