• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Ultra Jacke Marine XXL

Artikel-Nr.: FR68NARXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer FR68NARXXL
EAN / GTIN 5036108320851
Herstellernummer FR68NARXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Jacke eignet sich ideal für Offshore- oder Industrie-Anwendungen und bietet einen optimalen Schutz gegen mehrere Gefahren. Die spezielle FR-Polyester-Mischung im Stoff bietet eine hervorragende Festigkeit, die die Langlebigkeit des Kleidungsstücks gewährleistet.

Merkmal:

  • Industriewäsche bis 75° und Tunneltrocknung bis 155°
  • Schutz vor Strahlungs- und Kontakthitze
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • aussenliegende Kennzeichnung der Normen für schnelle Erkennbarkeit des Schutzlevels
  • Zertifiziert zum Schutz vor geschmolzenen Matallspritzern
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei
  • CE zertifiziert
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Aufgenähtes und Industriewäsche geeignetes flammhemmendes Reflexband
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • UKCA gekennzeichnet
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • CE-CAT III

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1 + A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 11 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM2 (HAF 83.7%))

Werkstoff:

Obermaterial: Bizflame Ultra 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser
Zusammensetzung des Obermaterials: 80% Baumwolle, 19% Polyester, 1% Kohlefaser
Gewicht der Hülle gm: 340
Gewicht der Hülle oz: 10
Waschen: Max Wasch-Temperatur 60 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet; Bügeln bis max. 150°C; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb